{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 37 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M20 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 4,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 37 | |
EAN/GTIN | 4045197086952 | |
Nummer fabrikant | 150395 37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 37mm
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Voorboor-⌀ | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. |