{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M16 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086938 | |
Nummer fabrikant | 150395 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 31mm
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 67,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK | 2 | 2 | 2 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |