{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 80 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 22 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Morseconus MK | 4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 22 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 80 | |
EAN/GTIN | 4045197086990 | |
Nummer fabrikant | 150395 80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 80mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 238,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 346,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 409,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK | 4 | 4 | 4 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | 0,35 mm/omw. | 0,35 mm/omw. |