{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 63 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 16 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Morseconus MK | 4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 16 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 63 | |
EAN/GTIN | 4045197086983 | |
Nummer fabrikant | 150395 63 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 63 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Totale lengte L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 16 | 16 | 16 | 20 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |