{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 40 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 10 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 10 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 40 | |
EAN/GTIN | 4045197086969 | |
Nummer fabrikant | 150395 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Verzinkboor 90° 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 68,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 | 60 |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Morseconus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |