Precisie-verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 37mm

Artikelnummer: 150396 37
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 37 mm
Coating TiN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 D
Schacht Morseconus
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4,8 mm
Totale lengte L 118 mm
Morseconus MK 2
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M20
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Voorboor-⌀ 4,8 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150396 37
EAN/GTIN 4045197087034
Nummer fabrikant 150396 37

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
25
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

alle verzinkboren radiaal achtergeslepen. De spaanruimtes zijn tot maat 31 uit massief materiaal geslepen. De snijhoek op de tandborst verandert overeenkomstig de verzinkboor-⌀, zodat de spaan optimaal wordt gevormd op elke plaats waar de snijkant aangrijpt. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij.
Precisie-verzinkboor voor nog betere prestaties.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Verzinkboor-bits met schacht 6,3 mm (1/4 inch) zie groep 67.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ D<sub>c</sub>: 37mm

Precisie-verzinkboor 90°, TiN, Buiten-⌀ Dc: 37mm

op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 110,50
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 78,60
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Aantal snijkanten Z 3 3 3
Buiten-⌀ 37 mm 37 mm 37 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M20 M20 M20
Inwendige koeling nee nee nee
Voorboor-⌀ 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,25 mm/omw. 0,25 mm/omw. 0,25 mm/omw.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen