{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 50 mm | |
Coating | TiN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 14 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 14 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150396 50 | |
EAN/GTIN | 4045197087058 | |
Nummer fabrikant | 150396 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 85,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morseconus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 14 | 14 | 14 | 16 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |