{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 50 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 14 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 14 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 50 | |
EAN/GTIN | 4045197086839 | |
Nummer fabrikant | 150390 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 85,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |