{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M10 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 3,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086730 | |
Nummer fabrikant | 150390 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor 90° 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M10 | M10 |
Totale lengte L | 100 | 100 |
Voorboor-⌀ | 3,5 | 3,5 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 | 3,5 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |