{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 34 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 4,5 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M18 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 4,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 34 | |
EAN/GTIN | 4045197086808 | |
Nummer fabrikant | 150390 34 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90° 34 mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 49,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 34 | 34 |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M18 | M18 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |