{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 100 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 28 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Morseconus MK | 4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 28 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150390 100 | |
EAN/GTIN | 4045197086860 | |
Nummer fabrikant | 150390 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 100mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 200 mm | 200 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Morseconus MK | 4 | 4 |