{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 50 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 16 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Morseconus MK | 3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150860 50 | |
EAN/GTIN | 4045197087430 | |
Nummer fabrikant | 150860 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Verzinkboor vorm D 60°, ongecoat, ⌀ DC: 50mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 85,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN |
Totale lengte L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morseconus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. | 0,25 mm/omw. |