{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 16,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schacht | Morseconus | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Morseconus MK | 1 | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M8 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150395 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086877 | |
Nummer fabrikant | 150395 16,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verzinkboor 90° 16,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M8 | M8 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D |
Schacht | Morseconus | Morseconus |
Voorboor-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |