{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139205 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406383565 | |
Nummer fabrikant | 139205 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX M6
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schroefdraad-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Draaddiepte | 18 | 9 | 9 | 18 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat ;tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij blind gat ;tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |