{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,55 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139192 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446862 | |
Nummer fabrikant | 139192 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6GX M6
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | zonder |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Draadafmeting | M6 | M6 | M6 | M6 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Draaddiepte | 18 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap |