{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 7,45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139192 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446879 | |
Nummer fabrikant | 139192 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6GX M8
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 38,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 5 | 5 |
Draadafmeting | M8 | M8 | M8 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Draaddiepte | 24 | 12 | 24 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |