Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX, TiAlN, M: M2

Artikelnummer: 139205 M2
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 3X 6GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 1,85 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 6 mm
Serie GARANT Master
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139205 M2
EAN/GTIN 4062406373573
Nummer fabrikant 139205 M2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-roltappen van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor toepassing in staalmaterialen.
  • Geoptimaliseerde polygoongeometrie voor een gereduceerd draaimoment.
  • Meerlaagse HIPIMS-coating voor hoge slijtvastheid.
  • HSS-E-PM substraat voor maximale proceszekerheid.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
Tolerantieklasse: ISO 3X/6GX.

Toepassing:

Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX, TiAlN, M: M2

Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX, TiAlN, M: M2

op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 51,80
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 53,40
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 32,10
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Draadafmeting M2 M2 M2 M2
Inwendige koeling nee nee nee nee
Snijrichting rechts rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Draaddiepte 6 mm 3 mm 3 mm 6 mm
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen