{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A10K SDQCR/L07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 13 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260330 10/07 | |
EAN/GTIN | 4062406576882 | |
Nummer fabrikant | 260330 10/07 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |