{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 4,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139290 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406375126 | |
Nummer fabrikant | 139290 5X0,5 |