{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,65 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139290 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406383930 | |
Nummer fabrikant | 139290 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 76,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | 3,4 mm | 4,9 mm |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 5,65 mm | 5,65 mm | 5,65 mm |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap |