Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Artikelnummer: 139142 M2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 3X 6GX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 1,85 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 3 mm
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 139142 M2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197446626
Kopiëren
Nummer fabrikant 139142 M2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
23
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
23
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
22
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
22
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
11
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
12
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Tolerantieklasse: ISO 3X / 6GX = overmaat 0,02 − 0,04 mm.

Toepassing:

Voor werkstukken die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of die door harden licht krimpen.