{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 4,65 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 7,5 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139142 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197446657 | |
Nummer fabrikant | 139142 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6GX, TiAlN, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 38,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M5 | M5 | M5 | M5 |
Draadspoed | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Draaddiepte | 7,5 mm | 7,5 mm | 15 mm | 15 mm |