{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 6,2 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 7,45 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 12 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139142 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197446671 | |
Nummer fabrikant | 139142 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6GX M8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 46,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | zonder |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Draadsoort | M | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap |