{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139205 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406383534 | |
Nummer fabrikant | 139205 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6GX, TiAlN, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 41,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 27,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 4 | 3 | 3 | 2 |
Totale lengte L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap | Roltap |