HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11

Artikelnummer: 137910 5/8-11
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 5/8-11 UNC
Coating TiN
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,309 mm
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 15,88 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 13,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 39,7 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137910 5/8-11
EAN/GTIN 4062406374877
Nummer fabrikant 137910 5/8-11

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 50,20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 80,80
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 97,20
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 97,20
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 88,60
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 47,40
Aantal spaangroeven 3 4 3 3 3 3
Draadafmeting 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC 5/8-11 UNC
Draadspoed 2,309 mm 2,309 mm 2,309 mm 2,309 mm 2,309 mm 2,309 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376 DIN 376
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Serie Pro Tap Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen