{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Tap | |
Draadafmeting | 3/8-16 UNC | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,588 mm | |
Gangen per inch | 16 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 23,83 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137910 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406374853 | |
Nummer fabrikant | 137910 3/8-16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E 3/8-16
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Coating | TiN | TiAlN | AlTiX |
Totale lengte L | 100 | 100 | 100 |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 | 7 | 8 |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |