HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 12-24

Artikelnummer: 137910 12-24
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 12-24 UNC
Coating TiN
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,058 mm
Gangen per inch 24
Schroefdraad-⌀ 5,49 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ 4,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 2
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 2
Draaddiepte 13,7 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137910 12-24
EAN/GTIN 4062406374822
Nummer fabrikant 137910 12-24

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 12-24

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 12-24

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 15,85
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
29,60 €
€ 22,50
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
37,50 €
€ 15,80
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 29,60
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
40,90 €
€ 17,20
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Aantal snijkanten Z 2 3 3 3 2 3
Aantal spaangroeven 2 3 3 3 2 3
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Schroefdraad-⌀ 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm 5,49 mm
Norm DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371 DIN 371
Snijmateriaal HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E
Serie Pro Tap Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen