HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10

Artikelnummer: 137910 3/4-10
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Tap
Draadafmeting 3/4-10 UNC
Coating TiN
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2B
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,54 mm
Gangen per inch 10
Schroefdraad-⌀ 19,05 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Schacht-vierkant □ 11 mm
Kerngat-⌀ 16,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 47,63 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137910 3/4-10
EAN/GTIN 4062406374884
Nummer fabrikant 137910 3/4-10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
24
Aluminium (kortspanend)
N
25
Aluminium > 10% Si
N
10
Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Tap universele tap. Robuuste uitvoering voor een breed materiaalspectrum. Verbeterd HSS-E-materiaal met wrijvingsreducerende TiN-coating.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10

HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10

op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 85,80
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 112,50
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 112,50
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 109,00
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 81,60
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring groen blauw blauw groen groen groen
Gangen per inch 10 10 10 10 10 10
Draadsoort UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Draadafmeting 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC 3/4-10 UNC
Snijrichting rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen