{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 5/8-11 UNC | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Schroefdraad-⌀ | 15,88 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 13,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 47,64 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133356 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406209605 | |
Nummer fabrikant | 133356 5/8-11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 88,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 47,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Draadafmeting | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC | 5/8-11 UNC |
Draadspoed | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |