{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 1/4-20 UNC | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,27 mm | |
Gangen per inch | 20 | |
Schroefdraad-⌀ | 6,35 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,1 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 19,05 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133356 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209551 | |
Nummer fabrikant | 133356 1/4-20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 1/4-20
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 37,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | C | B | C | B | C |
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat |