GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/16-18

Artikelnummer: 133356 5/16-18
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Tolerantieklasse: 2BX

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 5/16-18 UNC
Coating TiAlN
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,411 mm
Gangen per inch 18
Schroefdraad-⌀ 7,94 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 23,82 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133356 5/16-18
EAN/GTIN 4062406209568
Nummer fabrikant 133356 5/16-18

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker
gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten
en duplexmaterialen.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/16-18

GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/16-18

op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 40,90
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 41,90
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 40,90
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 44,20
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 20,40
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Aantal spaangroeven 3 3 3 3 3 3
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden
Gangen per inch 18 18 18 18 18 18
Draadsoort UNC UNC UNC UNC UNC UNC
Schacht Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9 Cilinderschacht met h9
Tolerantieklasse 2BX 2BX 2BX 2BX 2B 2B
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat tot 3×D bij doorlopend gat tot 2,5×D bij blind gat

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen