{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 6-32 UNC | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,794 mm | |
Gangen per inch | 32 | |
Schroefdraad-⌀ | 3,51 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,85 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10,53 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133356 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406209513 | |
Nummer fabrikant | 133356 6-32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 16,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Totale lengte L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Schroefdraad-⌀ | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Draadafmeting | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC |
Kerngat-⌀ | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm |
Tolerantieklasse | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |