{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 40 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136250 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078902 | |
Nummer fabrikant | 136250 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, MF: 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
120,50 €
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 93,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Draadafmeting | M20×1,5 | M20×1,5 LH | M20×1,5 | M20×1,5 |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |