{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ | 18,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 50 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136255 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162261 | |
Nummer fabrikant | 136255 20X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap machinetap 20X1,5
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
120,50 €
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 93,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aantal spaangroeven | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totale lengte L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Draadspoed | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kerngat-⌀ | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |