{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schacht-vierkant □ | 11 mm | |
Kerngat-⌀ | 16,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 45 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136255 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162254 | |
Nummer fabrikant | 136255 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap machinetap 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 58,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF | MF |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 |