HOLEX Clever Tap machinetap 12X1,5

Artikelnummer: 136255 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12×1,5
Coating ongecoat
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 374
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schacht-vierkant □ 7 mm
Kerngat-⌀ 10,5 mm
Schroefdraad-⌀ 12 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring zonder
Serie CleverTap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 30 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136255 12X1,5
EAN/GTIN 4067263162186

Toepassingstabel

Alum.
N
13
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Clever Tap:
Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen