HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E vorm B 5X0,5

Artikelnummer: 132845 5X0,5
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M5×0,5
    Coating ongecoat
    Draadsoort MF
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 374
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 70 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
    Schacht-vierkant □ 2,7 mm
    Kerngat-⌀ 4,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 5 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring zonder
    Serie CleverTap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 15 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 132845 5X0,5
    EAN/GTIN 4067263152408
    Nummer fabrikant 132845 5X0,5

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    13
    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    12
    Staal < 750 N/mm²
    P
    12
    Staal < 900 N/mm²
    P
    6
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met schilaansnijding.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.