{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | |
Kerngat-⌀ | 5,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 6 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 18 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132845 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263161615 | |
Nummer fabrikant | 132845 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
18,60 €
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Draadafmeting | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Schacht-vierkant □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |