{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1,25 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | CleverTap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132845 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263161660 | |
Nummer fabrikant | 132845 10X1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 10X1,25
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
23,80 €
€ 16,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Draadsoort | MF | MF | MF |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap |