{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×0,75 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 7,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136250 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197078698 | |
Nummer fabrikant | 136250 8X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 8X0,75
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Draadafmeting | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Kerngat-⌀ | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Draaddiepte | 16 | 24 | 20 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap |