{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 15 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 32 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136250 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078841 | |
Nummer fabrikant | 136250 16X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, MF: 16X1
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 87,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
40,50 €
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 3×D bij doorlopend gat |