{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22×1,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 20,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 22 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 44 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136250 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078933 | |
Nummer fabrikant | 136250 22X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, MF: 22X1,5
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 111,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 74,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Draadafmeting | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Spiraalhoek | 15 graden | 40 graden | 40 graden |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |