{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136250 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078674 | |
Nummer fabrikant | 136250 5X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap 5X0,5
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 46,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 3 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Draadsoort | MF | MF | MF |
Draadafmeting | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Draadspoed | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |