{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 LH | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 136180 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197078407 | |
Nummer fabrikant | 136180 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap linkse draad HSS-E 6H, stoomontlaten, M-LH: M5
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.067 stuks direct leverbaar
€ 28,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.992 stuks direct leverbaar
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
€ 28,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
993 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten | stoomontlaten | stoomontlaten | TiN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen | groen |
Draadspoed | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |