Machinetap linkse draad HSS-E 6H M8

Artikelnummer: 136180 M8
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8 LH
Coating stoomontlaten
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting links
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,8 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 24 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136180 M8
EAN/GTIN 4045197078421
Nummer fabrikant 136180 M8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Linkssnijdend. Met sterke linkse spiraal, voor een optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap linkse draad HSS-E 6H M8

Machinetap linkse draad HSS-E 6H M8

op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 49,20
op aanvraag
Op voorraad
1.186 stuks direct leverbaar
€ 33,40
op aanvraag
Op voorraad
3.642 stuks direct leverbaar
€ 14,90
Coating stoomontlaten stoomontlaten stoomontlaten
Totale lengte L 90 mm 90 mm 90 mm
Draadsoort M-LH M M
Schroefdraadnorm DIN 13 DIN 13 DIN 13
Inwendige koeling nee nee nee
Schacht-vierkant □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Snijrichting links rechts rechts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen