Machinetap linkse draad HSS-E 6H M14

Artikelnummer: 136180 M14
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14 LH
Coating stoomontlaten
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting links
Draadspoed 2 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ 12 mm
Schroefdraad-⌀ 14 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 42 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136180 M14
EAN/GTIN 4045197078452
Nummer fabrikant 136180 M14

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Linkssnijdend. Met sterke linkse spiraal, voor een optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap linkse draad HSS-E 6H M14

Machinetap linkse draad HSS-E 6H M14

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 100,50
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 32,70
Aansnijdingsvorm C C C
Totale lengte L 110 mm 110 mm 110 mm
Draadspoed 2 mm 2 mm 2 mm
Kerngat-⌀ 12 mm 12 mm 12 mm
Norm DIN 376 DIN 376 DIN 376
Schacht-vierkant □ 9 mm 9 mm 9 mm
Draaddiepte 42 mm 42 mm 42 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen