Machinetap linkse draad HSS-E 6H M20

Artikelnummer: 136180 M20
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20 LH
Coating stoomontlaten
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 376
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting links
Draadspoed 2,5 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm
Kerngat-⌀ 17,5 mm
Schroefdraad-⌀ 20 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 60 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 136180 M20
EAN/GTIN 4045197078483
Nummer fabrikant 136180 M20

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Linkssnijdend. Met sterke linkse spiraal, voor een optimale spaanafvoer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machinetap linkse draad HSS-E 6H M20

Machinetap linkse draad HSS-E 6H M20

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 173,00
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 101,50
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring groen groen groen
Kerngat-⌀ 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Schacht-vierkant □ 12 mm 12 mm 12 mm
Snijrichting links rechts rechts
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat tot 3×D bij blind gat tot 3×D bij blind gat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen