{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Serie | Pro Tap | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135910 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406374426 | |
Nummer fabrikant | 135910 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap machinetap HSS-E vorm C, TiN, M: M5
op aanvraag
Op voorraad
1.378 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
75,40 €
€ 51,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C |
Aantal spaangroeven | 3 | 2 |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Spiraalhoek | 40 graden | 25 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |