{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135378 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197647948 | |
Nummer fabrikant | 135378 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM M5
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
75,40 €
€ 51,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.523 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C |
Aantal spaangroeven | 2 | 3 |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Spiraalhoek | 25 graden | 40 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |