{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135378 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197647979 | |
Nummer fabrikant | 135378 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM M10
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 93,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
879 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 |
Coating | TiN | TiN |
Draadsoort | M | M |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Spiraalhoek | 25 graden | 40 graden |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |